!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL DIN, 11 GOUPILLES, BLANC

PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL DIN, 11 GOUPILLES, BLANC

SCHNEIDER ELECTRIC

PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL DIN, 11 GOUPILLES, BLANC close
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
PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL DIN, 11 GOUPILLES, BLANC

PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL DIN, 11 GOUPILLES, BLANC

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6CVE6
  • N° de modèle du manufacturier 70-783D11-1A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121547
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contact3 DPT
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de goupilles11
  • Forme de l'axePlat
  • Configuration de borne de contactMélangée
  • CouleurBlanc
  • Capacité des contacts (CA)16 A à 300 V
  • Hauteur1,18 po
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, homologué UL
  • Poids1,94 oz
  • Style de base Carrée
  • Courant nominal 16 A
  • Largeur de goupille plate 0,187 po
  • Nb de bornes 11
  • Type de douille Standard, sûr pour les doigts
  • Style de montage Rail DIN
  • Relais compatibles Série 783
  • Profondeur 2,24 po
  • Indice IP IP20
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Indicateur d'état Aucun
  • Largeur 1,57 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)