!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCLE RELAIS 10PIN DIN MONT

SOCLE RELAIS 10PIN DIN MONT

OMRON STI

SOCLE RELAIS 10PIN DIN MONT close
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
SOCLE RELAIS 10PIN DIN MONT

SOCLE RELAIS 10PIN DIN MONT

OMRON STI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LCL6
  • N° de modèle du manufacturier P7SA-10F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Courant nominal6 A
  • Largeur de goupille plate0,02 po
  • Nb de bornes4
  • Type de douilleAscenseur, sûr pour les doigts
  • CouleurBeige
  • Capacité des contacts (CA)6 A à 250 V
  • Hauteur3,54 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Indicateur d'étatAucun
  • Largeur0,89 po
  • Style de base Carrée
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Nb de goupilles 10
  • Forme de l'axe Plat
  • Style de montage Rail et surface DIN
  • Relais compatibles Série G7SA
  • Profondeur 2,38 po
  • Température de service maximale 185 Degrees F
  • Normes Certifié CE, norme CSA CSA C22.2 no 14, normes EN, homologué UL (fichier no E87929), certifié VDA
  • Poids 1,55 oz