!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRE CABLE SPDT

RELAIS PRE CABLE SPDT

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRE CABLE SPDT close
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
RELAIS PRE CABLE SPDT

RELAIS PRE CABLE SPDT

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5LE36
  • N° de modèle du manufacturier RIB2401B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactSPDT
  • Style de montageSurface
  • Tension d'entrée (V)120 V CA/CC, 24 V CA
  • Profondeur du corps1,8 po
  • Largeur du corps3,2 po
  • À utiliser avecVentilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,8 po
  • Temps de réponse18 ms
  • NormesCertifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL
  • Tension de bobine 24 V CA
  • Courant nominal 20 A
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 120 V, 16 A à 277 V, 20 A à 277 V, 5 A à 480 V
  • Indice de protection NEMA 1
  • Hauteur du corps 1,8 po
  • Matériau des contacts Oxyde de cadmium - argent
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Longueur de borne 16 po
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Courant de fonctionnement 20 A à 120 V CA, 20 A à 24 V CA/CC
  • Consommation d'énergie 0,84 W, 5,6 VA
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Indicateur d'état Indicateur à DEL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)