!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YCN1
  • N° de modèle du manufacturier LY1N-AC24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal15 A
  • Largeur de goupille plate0,197 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC)15 A à 24 V, 7 A à 24 V
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,1 po
  • Résistance de bobine180 ohms
  • Puissance diélectrique1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contacts
  • Température de service maximale104 Degrees F
  • Température minimale de service-13 Degrees F
  • SérieSérie LY
  • Tension d'interruption maximale125 V CC, 250 V CA
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids1,41 oz
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 120 V, 15 A à 120 V
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,42 po
  • Largeur du corps 0,85 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 200.000
  • Durabilité d'opération mécanique 500 000 000
  • Consommation d'énergie 0,53 LA
  • Tension d'entrée (V) 24 V CA
  • Profondeur hors tout 1,67 po
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, certifié TUV, homologué UL
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)