!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, DPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS, DPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, DPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS, DPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS, DPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YCP4
  • N° de modèle du manufacturier MJN2C-N-AC24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,187 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,53 po
  • Résistance de bobine75 ohms
  • Puissance diélectriquePlus de 2 500 VCA RMS 60 Hz Tous les autres éléments mutuellement isolés, plus de 750 VCA RMS 60 Hz dans les contacts ouverts
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-49 Degrees F
  • SérieSérie MJN
  • Tension d'interruption maximale28 VCC, 600 VCA
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,91 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Consommation d'énergie 1,7 VA
  • Tension d'entrée (V) 24 V CA
  • Profondeur hors tout 2,9 po
  • Poids 2,3 oz