!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES close
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
RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YCT3
  • N° de modèle du manufacturier MY3N-DC12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine12 V CC
  • Courant nominal5 A
  • Largeur de goupille plate0,102 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC)2 A à 24 V, 5 A à 24 V
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,1 po
  • Résistance de bobine160 ohms
  • Puissance diélectrique1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contacts, 2 000 V CA entre contacts de polarité différente
  • Température de service maximale158 Degrees F
  • Température minimale de service-67 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)12 V CC
  • Profondeur hors tout1,67 po
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 3 DPT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 11
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 2 A à 240 V, 5 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,42 po
  • Largeur du corps 0,85 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 500 000
  • Durabilité d'opération mécanique 100 000 000
  • Consommation d'énergie 0,9 W
  • Série Série MY
  • Tension d'interruption maximale 125 V CC, 250 V CA
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 1,23 oz
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)