!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 3 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 3 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 3 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES close
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
RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 3 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 3 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YDG6
  • N° de modèle du manufacturier MY4H-US-AC110/120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal3 A
  • Largeur de goupille plate0,102 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)3 A à 24 V
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps1,1 po
  • Résistance de bobine4 430 ohms
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Consommation d'énergie0,9 VA, 1,1 VA
  • Tension d'entrée (V)120 V CA
  • Profondeur hors tout1,67 po
  • Poids1,23 oz
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 14
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 3 A à 120 V
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,42 po
  • Largeur du corps 0,85 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Série Série MY
  • Tension d'interruption maximale 125 V CA, 125 V CC
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, IMQ, homologué UL, approuvé VDE
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)