!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, DPST-NO, 30 A, 24 V CC, SUPPORT EN E, 6 GOUPILLES

RELAIS, DPST-NO, 30 A, 24 V CC, SUPPORT EN E, 6 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, DPST-NO, 30 A, 24 V CC, SUPPORT EN E, 6 GOUPILLES close
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
RELAIS, DPST-NO, 30 A, 24 V CC, SUPPORT EN E, 6 GOUPILLES

RELAIS, DPST-NO, 30 A, 24 V CC, SUPPORT EN E, 6 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YCG4
  • N° de modèle du manufacturier G7L-2A-BJ-CB-DC24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine24 V CC
  • Courant nominal30 A
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Type d'étanchéitéSemi-scellé
  • Capacité des contacts (CA)30 A à 240 V
  • Puissance à 240 VCA3 HP
  • Méthode de testBouton-poussoir
  • Hauteur du corps2,07 po
  • Résistance de bobine303 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-13 Degrees F
  • Courant de fonctionnement25 A à 220 VCA (charge résistive/charge inductive)
  • Temps de réponse30 ms
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPST-NO
  • Connexion électrique Borne à vis
  • Nb de goupilles 6
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Puissance à 120 VCA 1-1/2 CV
  • Style de montage Support en E
  • Profondeur du corps 1,36 po
  • Largeur du corps 1,44 po
  • Puissance diélectrique 2 000 V CA entre contacts de différents pôles (type DPST-NO), 2 000 V CA entre contacts d'un même pôle, 4 000 V CA min./5 000 V CA typique entre bobine et contacts
  • À utiliser avec Contrôle de la pompe à fluide d'appel
  • Durabilité d'opération mécanique 1 000 000
  • Minimum Switching Current 100 mA
  • Consommation d'énergie 1,9 W
  • Série Série G7L
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)