!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 10 A RATING, 277V AC, SPST-NO, ½ IN NPT NIPPLE

ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 10 A RATING, 277V AC, SPST-NO, ½ IN NPT NIPPLE

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 10 A RATING, 277V AC, SPST-NO, ½ IN NPT NIPPLE close
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
ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 10 A RATING, 277V AC, SPST-NO, ½ IN NPT NIPPLE

ENCLOSED PRE-WIRED RELAY, 10 A RATING, 277V AC, SPST-NO, ½ IN NPT NIPPLE

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.86 / EACH
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
  • N° article WWG2ERZ8
  • N° de modèle du manufacturier RIBH1S
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

This enclosed pre-wired relay has an operating temperature range of -30 Degrees F to 140 Degrees F. It measures 1.8 inch depth. This enclosed pre-wired relay meets the standards for CE, CSFM, RoHS, UL 864, UL 916, UL.

Spécifications techniques

  • ItemEnclosed Pre-Wired Relay
  • Contact FormSPST-NO
  • Mounting StyleSurface
  • Input Voltage10 to 30V AC, 208 to 277V AC/DC
  • Body Depth1.8 in
  • Body Width2.3 in
  • For Use WithExhaust Fans, Motors, Vacuums
  • Horsepower @ 120V AC1/6 hp
  • Lead Length16 in
  • Mechanical Operating Durability10,000,000
  • Operating Current10 A at 10 to 30V AC/DC, 10 A at 208 to 277V AC
  • Response Time20 msec
  • StandardsCE Certified, CSFM, RoHS Compliant, UL 864, UL 916, UL Listed
  • Coil Voltage 277V AC
  • Current Rating 10 A
  • Contact Rating (AC) 10 A @ 277V
  • NEMA Enclosure Rating 1
  • Body Height 3.2 in
  • Contact Material Gold Flashed Silver Cadmium Oxide
  • Frequency 50/60 Hz
  • Horsepower @ 240V AC 1/6 hp
  • Maximum Operating Temperature 140 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature -30 Degrees F
  • Overall Depth 1.8 in
  • Sealing Enclosed
  • Status Indicator LED Indicator
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)