!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 8 GOUPILLES

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 8 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 8 GOUPILLES

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 8 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2XC02
  • N° de modèle du manufacturier LY2F-AC110/120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactDPDT
  • Connexion électriqueBorne enfichable
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 120 V, 7.5 A à 120 V
  • Puissance à 120 VCA1/3 HP
  • Style de montageBride supérieure
  • Forme de baseOctal
  • Hauteur du corps1,73 po
  • Résistance de bobine4 430 ohms
  • Puissance diélectrique1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contact, 2 000 V CA entre contacts de polarité différente
  • Résistance de l'isolation100 mégaohms
  • Maximum Switching Capacity1,2 VA
  • Température minimale de service-13 Degrees F
  • Courant de fonctionnement10 A à 110 V CA (charge résistive), 10 A à 24 V CC (charge résistive), 5 A à 24 V CC (charge inductive), 7,5 A à 110 V CA (charge inductive)
  • Temps de réponse25 ms
  • Tension de bobine 120 V CA
  • Courant nominal 10 A
  • Nb de goupilles 8
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 24 V, 5 A à 24 V
  • Puissance à 240 VCA 1/3 HP
  • Méthode de test Manuelle
  • Profondeur du corps 1,39 po
  • Largeur du corps 0,88 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 500 000
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Durabilité d'opération mécanique 50 000 000
  • Diamètre de trou de montage 2 po
  • Consommation d'énergie 1 VA, 1,2 VA
  • Série Série LY
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)