!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS,24VCA/VCC,208-277VCA,10A,BIPOLAIR

RELAIS,24VCA/VCC,208-277VCA,10A,BIPOLAIR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS,24VCA/VCC,208-277VCA,10A,BIPOLAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RELAIS,24VCA/VCC,208-277VCA,10A,BIPOLAIR

RELAIS,24VCA/VCC,208-277VCA,10A,BIPOLAIR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $230.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS21GP50
  • N° de modèle du manufacturier ESR2402D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactDPDT
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 30 V
  • Indice de protection NEMA1
  • Hauteur du corps2,8 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Fréquence50/60 Hz
  • Puissance à 240 VCA1/3 HP
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,5 po
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Tension de bobine 277 V CA
  • Courant nominal 10 A
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
  • Tension d'entrée (V) 208 à 277 V CA/CC, 24 V CA
  • Profondeur du corps 1,5 po
  • Largeur du corps 1,7 po
  • À utiliser avec Ventilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Longueur de borne 16 po
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Courant de fonctionnement 10 A à 208 à 277 V CA, 10 A à 24 V CA/CC
  • Temps de réponse 8 ms
  • Normes Certifié CE, conforme à la directive RoHS, UL 924, homologué UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande