!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, 4PDT, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

RELAIS, 4PDT, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, 4PDT, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES close
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
RELAIS, 4PDT, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

RELAIS, 4PDT, ALLIAGE D'ARGENT, 5 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZJ13
  • N° de modèle du manufacturier MY4IN-AC24(S)
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal5 A
  • Largeur de goupille plate0,102 po
  • Forme de l'axeRonde
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC)5 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,1 po
  • Résistance de bobine180 ohms
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Consommation d'énergie1 VA, 1,2 VA
  • SérieSérie MY
  • Tension d'interruption maximale125 V CC, 250 V CA
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, IMQ, homologué UL, approuvé VDE
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Nb de goupilles 14
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 5 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,42 po
  • Largeur du corps 0,85 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Température minimale de service -67 Degrees F
  • Temps de réponse 20 ms
  • Tension d'entrée (V) 24 V CA
  • Profondeur hors tout 1,67 po
  • Poids 1,23 oz
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)