!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS 11 PINS 3PDT

RELAIS 11 PINS 3PDT

OMRON

RELAIS 11 PINS 3PDT close
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
RELAIS 11 PINS 3PDT

RELAIS 11 PINS 3PDT

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZH82
  • N° de modèle du manufacturier MJN3C-DC110
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais enfichable
  • Tension de bobine110 V CC
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,187 po
  • Forme de l'axeRonde
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,53 po
  • Résistance de bobine10 000 ohms
  • Puissance diélectriquePlus de 2 500 VCA RMS 60 Hz Tous les autres éléments mutuellement isolés, plus de 750 VCA RMS 60 Hz dans les contacts ouverts
  • Température de service maximale158 Degrees F
  • Température minimale de service-49 Degrees F
  • SérieSérie MJN
  • Tension d'interruption maximale28 VCC, 600 VCA
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 3 DPT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Nb de goupilles 11
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,91 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Consommation d'énergie 1,2 W
  • Tension d'entrée (V) 110 V CC
  • Profondeur hors tout 2,19 po
  • Poids 2,3 oz