!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, COMPOSITE, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, ORANGE

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, COMPOSITE, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, COMPOSITE, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, ORANGE close
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
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, COMPOSITE, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, ORANGE

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, COMPOSITE, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 3 HP, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $722.09 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL430R7W
  • N° de modèle du manufacturier HBL430R7W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPIP68, IP69K
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils4
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Diamètre de face3,6 po
  • Puissance nominale3 HP
  • Matériau de boîtierComposite
  • Taille maximale du fil1 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceOui
  • Service inverséNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Style de mise à la terre CEI
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Orange
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 6 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion et aux chocs, étanche
  • Normes Certifié CSA LR280C, fichier E146033, UL CEI 60309-1 CEI 60309-2, homologué UL
  • Pour interrupteurs Non
  • Températures de service max. 75 Degrees C