!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REFORM UNIVERSEL 95 GAL SUREMBAL. (

REFORM UNIVERSEL 95 GAL SUREMBAL. (

BRADY SPC ABSORBENTS

REFORM UNIVERSEL 95 GAL SUREMBAL. ( close
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
REFORM UNIVERSEL 95 GAL SUREMBAL. (

REFORM UNIVERSEL 95 GAL SUREMBAL. (

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,393.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SORSKR95
  • N° de modèle du manufacturier SKR-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162200
  • PAGE DU CATALOGUE # 1001
  • Poids à l’expédition 93.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par trousse93 gal
  • Capacité de conteneur95 gal
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • SérieRe-Form
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Largeur de tampon15 po
  • Largeur de coussin18 po
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 144 po
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Applications spécialisées Très polyvalents, les absorbants gris récupèrent les fluides chimiques à base d'eau, à base de pétrole et non agressifs
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Jaune
  • Classement ONU 1H2/X300/S/20
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2), approbation UN
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Longueur de tampon 19 po
  • Longueur de coussin 18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) sacs à déchets, (110) tampons de 15 po x 19 po, (12) remblais tubulaires de 3 po x 4 pi, 3 po x 4 pi, (8) coussins de 18 po x 18 po, (8) remblais tubulaires de 3 po x 12 pi, manuel, paire de lunettes de protection, paire de gants en nitrile
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)