!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR RANGE-CORDON, CORDON/CORDE/TUYAU AIR 150 PI, GRIS

ENROULEUR RANGE-CORDON, CORDON/CORDE/TUYAU AIR 150 PI, GRIS

LUMAPRO

ENROULEUR RANGE-CORDON, CORDON/CORDE/TUYAU AIR 150 PI, GRIS close
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
ENROULEUR RANGE-CORDON, CORDON/CORDE/TUYAU AIR 150 PI, GRIS

ENROULEUR RANGE-CORDON, CORDON/CORDE/TUYAU AIR 150 PI, GRIS

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.45 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6YF66
  • N° de modèle du manufacturier 6YF66
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # 102
  • Poids à l’expédition 4.35 lb

Informations sur le produit

Ce rangement à dévidoir de cordon à main est en polypropylène. Il comprend un support mural avec matériel de montage. Il peut contenir jusqu'à 150 pi de cordon, de corde ou de tuyau d'air.

Spécifications techniques

  • ArticleBobines de cordon
  • Nb de sorties0
  • Fixation du dévidoirMur
  • Température nominale-30 Degrees F à 140 Degrees F
  • Largeur hors tout10 1/4 po
  • ComprendSupport mural avec matériel de montage
  • Capacité de bobine150 pieds de cordon/corde/tuyau d'air
  • Mode de renvidage Commande manuelle
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Matériau de dévidoir Polypropylène
  • Hauteur hors tout 13 po
  • Profondeur hors tout 12 1/2 po
  • Cordon inclus Non