!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMUTATEUR LAMELLES,QUEUE ARONDE

COMMUTATEUR LAMELLES,QUEUE ARONDE

SPEEDAIRE

COMMUTATEUR LAMELLES,QUEUE ARONDE close
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
COMMUTATEUR LAMELLES,QUEUE ARONDE

COMMUTATEUR LAMELLES,QUEUE ARONDE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG41H528
  • N° de modèle du manufacturier 41H528
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur à lames
  • Nb de fils2
  • AffichageVoyant DEL
  • Tension d'interruption (V)0 à 120 V
  • FonctionNormalement ouvert
  • Plage de température (F)-4 à 175
  • Type Queue d'aronde
  • Pour diamètre d'alésage 3/4 à 4 po
  • Courant d'interruption 30 mA Max
  • Description/caractéristiques spéciales Conducteurs volants
  • Longueur de borne (po) 9