!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT

REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT close
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
REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT

REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,340.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z012
  • N° de modèle du manufacturier 4Z012
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 37
  • Poids à l’expédition 28.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale2,06 po
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal15:1
  • Couple de sortie max.614 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP338 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP614 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type de jointDouble lèvre
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • Matériau de vis sans finBronze
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie double
  • Dia. d'arbre de sortie1 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 117
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 875 lb
  • HP d'entrée max. 1,5
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP 456 po-lb
  • Couple de sortie à 2 HP 614 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Normes AGMA