!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT 60/1

REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT 60/1

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT 60/1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT 60/1

REDUCTEUR VITESSE ANGLE DROIT 60/1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,031.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6Z422
  • N° de modèle du manufacturier 6Z422
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.95 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseEntraînement indirect
  • Régime de sortie nominal (tr/min)29
  • Charge en en porte-à-faux1 300 lb
  • HP d'entrée max.0,75
  • Couple de sortie à 1/3 HP407 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP1 021 po-lb
  • RotationMarche avant/arrière
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtierFonte
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • NormesAGMA
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Serpentin, distance centrale 2,62 po
  • Rapport nominal 60:1
  • Couple de sortie max. 1 021 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP 653 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de joint Double lèvre
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie double
  • Dia. d'arbre de sortie 1-1/4 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande