!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 97 RPM

REDUCTEUR VITESSE 97 RPM

BOSTON GEAR

REDUCTEUR VITESSE 97 RPM close
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
REDUCTEUR VITESSE 97 RPM

REDUCTEUR VITESSE 97 RPM

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,998.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1F880
  • N° de modèle du manufacturier F832B-18K-B5-M1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.35 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)97
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal18:1
  • Couple de sortie max.483 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP210 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP483 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type de jointDouble lèvre
  • Type d'engrenageHélicoïdal
  • Matériau de boîtierFonte
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • Hauteur d'arbre de sortie1-9/16 po
  • NormesBISSC
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 385 lb
  • HP d'entrée max. 1
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 322 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP 590 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 3/4 po
  • Longueur hors tout 9,81 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires