!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 62 RPM

REDUCTEUR VITESSE 62 RPM

BOSTON GEAR

REDUCTEUR VITESSE 62 RPM close
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
REDUCTEUR VITESSE 62 RPM

REDUCTEUR VITESSE 62 RPM

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,294.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1F858
  • N° de modèle du manufacturier F842B-28K-B5-M1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)62
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal28:1
  • Couple de sortie max.994 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP746 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type de jointDouble lèvre
  • Type d'engrenageHélicoïdal
  • Matériau de boîtierFonte
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • Hauteur d'arbre de sortie1-31/32 po
  • NormesBISSC
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 620 lb
  • HP d'entrée max. 1
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP 994 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 1 po
  • Longueur hors tout 10,75 po