!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 61RPM

REDUCTEUR VITESSE 61RPM

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 61RPM close
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
REDUCTEUR VITESSE 61RPM

REDUCTEUR VITESSE 61RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $609.05 / CHAQUE
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
  • N° article DTN4Z501
  • N° de modèle du manufacturier 030-257-0029
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Entrée (tr/min)1725
  • Rapport nominal28.1:1
  • Couple de sortie max.225 po-lb
  • Nb d'étages2
  • FixationToutes positions
  • RoulementsBille
  • Orientation d'arbre Parallèle
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 61
  • HP d'entrée max. 1/4
  • Couple de sortie à 1/4 HP 225 po-lb
  • Base Amovible
  • Lubrification Huile de haute tenue
  • Finition Revêtement en poudre noir lustré