!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 56C 60-1

REDUCTEUR VITESSE 56C 60-1

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 56C 60-1 close
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
REDUCTEUR VITESSE 56C 60-1

REDUCTEUR VITESSE 56C 60-1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,389.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z015
  • N° de modèle du manufacturier 4Z015
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 37
  • Poids à l’expédition 75.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale3,25 po
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal60:1
  • Couple de sortie max.1 371 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP619 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP1 371 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type de jointDouble lèvre
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • Matériau de vis sans finBronze
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie double
  • Dia. d'arbre de sortie1-1/2 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 29
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 1 500 lb
  • HP d'entrée max. 1
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 995 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP 1 371 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Normes AGMA