!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 48 RPM

REDUCTEUR VITESSE 48 RPM

BOSTON GEAR

REDUCTEUR VITESSE 48 RPM close
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
REDUCTEUR VITESSE 48 RPM

REDUCTEUR VITESSE 48 RPM

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,305.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1F856
  • N° de modèle du manufacturier F842B-36K-B5-M1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)48
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal36:1
  • Couple de sortie max.1 254 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP940 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP1 254 po-lb
  • RotationMarche avant/arrière
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie1 po
  • Longueur hors tout10,75 po
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 770 lb
  • HP d'entrée max. 1
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP 940 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de joint Double lèvre
  • Type d'engrenage Hélicoïdal
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Hauteur d'arbre de sortie 1-31/32 po
  • Normes BISSC