!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE CHASSI 42-48

REDUCTEUR VITESSE CHASSI 42-48

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE CHASSI 42-48 close
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
REDUCTEUR VITESSE CHASSI 42-48

REDUCTEUR VITESSE CHASSI 42-48

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $547.65 / CHAQUE
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
  • N° article DTN2Z819
  • N° de modèle du manufacturier 030-250-9005
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreParallèle
  • Régime de sortie nominal (tr/min)15
  • Charge en en porte-à-faux175 lb
  • HP d'entrée max.1/20
  • Couple de sortie à 1/40 HP95 po-lb
  • Nb d'étages3
  • FixationToutes positions
  • Type de jointLèvre à ressort
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau de boîtierAluminium moulé sous pression
  • Dia. d'arbre de sortie5/8 po
  • Type de réducteur de vitesse Entraînement indirect
  • Entrée (tr/min) 1725
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Rapport nominal 118.5:1
  • Couple de sortie max. 200 po-lb
  • Couple de sortie à 1/20 HP 200 po-lb
  • Base Amovible
  • Lubrification Huile de haute tenue
  • Roulements Bille
  • Type d'engrenage Hélicoïdal (1er étage)
  • Finition Revêtement en poudre noir lustré
  • Hauteur d'arbre de sortie 3-1/2 po