!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 34 RPM

REDUCTEUR VITESSE 34 RPM

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 34 RPM close
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
REDUCTEUR VITESSE 34 RPM

REDUCTEUR VITESSE 34 RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $597.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z499
  • N° de modèle du manufacturier 4Z499
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreParallèle
  • Régime de sortie nominal (tr/min)34
  • Charge en en porte-à-faux175 lb
  • HP d'entrée max.1/6
  • Couple de sortie à 1/40 HP41 po-lb
  • Couple de sortie à 1/12 HP136 po-lb
  • Couple de sortie à 1/6 HP260 po-lb
  • Type de jointLèvre à ressort
  • Type d'engrenageHélicoïdal (1er étage)
  • Dia. d'arbre de sortie5/8 po
  • Type de réducteur de vitesse Entraînement indirect
  • Entrée (tr/min) 1725
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Rapport nominal 51:1
  • Couple de sortie max. 260 po-lb
  • Couple de sortie à 1/20 HP 82 po-lb
  • Couple de sortie à 1/10 HP 163 po-lb
  • Nb d'étages 3
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Hauteur d'arbre de sortie 3-3/4 po