!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE 140RPM

REDUCTEUR VITESSE 140RPM

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 140RPM close
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
REDUCTEUR VITESSE 140RPM

REDUCTEUR VITESSE 140RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,458.73 / CHAQUE
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
  • N° article DTN4Z719
  • N° de modèle du manufacturier 4Z719
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteurs de vitesses
  • Orientation d'arbreParallèle
  • Entrée (tr/min)1750
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux709 lb
  • HP d'entrée max.1
  • Couple de sortie à 1/40 HP3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP143 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP320 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP427 po-lb
  • RotationMarche avant/arrière
  • Type de jointDouble lèvre
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier rectifié et trempé
  • FinitionPeinture Epoxy poudrée
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • Hauteur d'arbre de sortie4-7/8 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Taille standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 140
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 12.5:1
  • Couple de sortie max. 427 po-lb
  • Couple de sortie à 1/4 HP 107 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP 214 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP 427 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Lubrification Klubersynth UH1 6-460
  • Roulements Balle
  • Type d'engrenage Hélicoïdes
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 1 po
  • Normes AGMA