!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,33/64 PO,6 OVALES,TIGE 1/2,OXYDE NR ACIER RPD

MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,33/64 PO,6 OVALES,TIGE 1/2,OXYDE NR ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,33/64 PO,6 OVALES,TIGE 1/2,OXYDE NR ACIER RPD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,33/64 PO,6 OVALES,TIGE 1/2,OXYDE NR ACIER RPD

MÈCHE PRENTICE,118 DEGRÉS,2 FLÛTES,33/64 PO,6 OVALES,TIGE 1/2,OXYDE NR ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 110,43 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR50033
  • N° de modèle du manufacturier DR50033
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige réduite a deux cannelures et une tige de 1/2 po. La taille du foret est de 33/64 po de diamètre, la longueur de la cannelure est de 3 po, la longueur totale est de 6 po. et il a un angle de pointe de 118 degrés. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire.

Spécifications techniques

  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de tige3 po
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret Silver & Deming Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande