!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À PRENTICE EN COBALT 37/64 PO, 6 PO LONG, TIGE 3 PO

FORET À PRENTICE EN COBALT 37/64 PO, 6 PO LONG, TIGE 3 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET À PRENTICE EN COBALT 37/64 PO, 6 PO LONG, TIGE 3 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET À PRENTICE EN COBALT 37/64 PO, 6 PO LONG, TIGE 3 PO

FORET À PRENTICE EN COBALT 37/64 PO, 6 PO LONG, TIGE 3 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 114,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR51037
  • N° de modèle du manufacturier DR51037
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un diamètre de 1/2 po et une tige de 3 po de long. Ce foret Silver et Deming à tige réduite a une longueur de 6 po. C'est un foret Prentice.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Finition - usinageBronze
  • Équivalent décimal0,5781 po
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Longueur de tige3 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur hors tout 6 po
  • Diamètre de tige 0,5000 po
  • Série DR51

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande