Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets à tige réduite est en acier rapide et a une tige de 1/2 po de diamètre. Il comprend des tailles de 9/16 po à 1 po. Cet ensemble de forets à tige réduite de la série 1000A a un fini brillant/non revêtu et noir, et des mesures en fractions. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a une tige réduite et un angle de pointe de 118°.