!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 1000N, NOIR/OR, 118 , ACIER RAPIDE, 1/2 À 1 PO, 3 PLATS, 32 PIÈCES

JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 1000N, NOIR/OR, 118 , ACIER RAPIDE, 1/2 À 1 PO, 3 PLATS, 32 PIÈCES

DRILLCO

JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 1000N, NOIR/OR, 118 , ACIER RAPIDE, 1/2 À 1 PO, 3 PLATS, 32 PIÈCES close
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
JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 1000N, NOIR/OR, 118 , ACIER RAPIDE, 1/2 À 1 PO, 3 PLATS, 32 PIÈCES

JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 1000N, NOIR/OR, 118 , ACIER RAPIDE, 1/2 À 1 PO, 3 PLATS, 32 PIÈCES

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,486.27 / CHAQUE
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
  • N° article WLT1000N32
  • N° de modèle du manufacturier 1000N32
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.45 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets à tige réduite est en acier rapide et a une tige de 1/2 po de diamètre. Cet ensemble de forets à tige réduite de la série 1000N a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, réduit avec 3 plats et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets à queue réduite
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Nombre de forets32
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Diamètre de tige0,5000 po
  • ComprendEnsemble
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage Réduite avec trois méplats
  • Série 1000N