Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets à tige réduite est en acier rapide et a une tige de 1/2 po de diamètre. Cet ensemble de forets à tige réduite de la série 1000N a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, réduit avec 3 plats et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets à queue réduite
Finition - usinageNoire, dorée
Nombre de forets32
Type de pointe du foretPointe fendue
Groupe de foretsEnsemble
Diamètre de tige0,5000 po
ComprendEnsemble
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Type de queue - usinageRéduite avec trois méplats
Série1000N
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca