!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 190, DROIT, OXYDE NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 16 PIÈCES

JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 190, DROIT, OXYDE NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 16 PIÈCES

CHICAGO-LATROBE

JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 190, DROIT, OXYDE NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 16 PIÈCES close
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
JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 190, DROIT, OXYDE NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 16 PIÈCES

JEU DE FORETS À TIGE RÉDUITE 190, DROIT, OXYDE NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 16 PIÈCES

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,328.05 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF69890
  • N° de modèle du manufacturier 69890
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1332
  • Poids à l’expédition 8.871 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets à tige réduite en acier rapide à usage général a une tige de 1/2 po de diamètre. Il comprend une pochette en plastique et est à utiliser avec de l'acier allié, de l'acier au carbone, de la fonte, du bois. Cet ensemble de forets à tige réduite de la série 190 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets16
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Série190
  • ComprendPochette en plastique
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille du foret le plus grand1 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 17/32 po, 9/16 po, 19/32 po, 5/8 po, 21/32 po, 11/16 po, 23/32 po, 3/4 po, 25/32 po, 13/16 po, 27/32 po, 7/8 po, 29/32 po, 15/16 po, 31/32 po, 1 po
  • Type de pointe du foret Point radial
  • Direction de coupe Droitier
  • Groupe de forets Ensemble
  • Diamètre de tige 0,5000 po
  • Type d'étui pour le foret Bloc de bois
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Acier allié, acier au carbone, fonte, bois
  • Taille du foret le plus petit 17/32 po