!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOQUEUR FILETS ROUGE FORCE ELEVEE

BLOQUEUR FILETS ROUGE FORCE ELEVEE

PERMATEX

BLOQUEUR FILETS ROUGE FORCE ELEVEE close
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
BLOQUEUR FILETS ROUGE FORCE ELEVEE

BLOQUEUR FILETS ROUGE FORCE ELEVEE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 11 = 622,71 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 11 ou plus et en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article PML27150
  • N° de modèle du manufacturier 27150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces freins filets s’utilisent avec des éléments de fixation en métal pour empêcher le relâchement en raison des vibrations. Ils comblent l’espace entre les filetages des boulons et des vis afin de les maintenir en place et forment une barrière autour des filetages pour prévenir les fuites, la corrosion et la rouille. Les freins filets sont codés par couleur qui représente leur résistance de blocage et autres propriétés uniques.

Spécifications techniques

  • ArticleBloqueur de filets
  • NormesUSA Mil-Spec (S-4,6163A) Type II, classe M
  • Poids spécifique1,1
  • Couleur Rouge
  • Point d'éclair Supérieur à 200 Degrees F
  • Série Pro Lok
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)