!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 10 AWG, BLANC

RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 10 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 10 AWG, BLANC close
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
RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 10 AWG, BLANC

RÉCIPIENT, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 10 AWG, BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.57 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5362W
  • N° de modèle du manufacturier HBL5362W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 83
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale1 cv
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0, V-2
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque2,7 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendPince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Profondeur hors tout1,2 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA C22.2 No 42 dossier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron 1,7 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po