!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PAPIER ABRASIF PSA,S/ VIDE,SUPPORT À GRAMMAGE D,GRAIN 80,RGE,8 PO,OXYDE D'ALU,BT 25

DISQUE DE PAPIER ABRASIF PSA,S/ VIDE,SUPPORT À GRAMMAGE D,GRAIN 80,RGE,8 PO,OXYDE D'ALU,BT 25

3M

DISQUE DE PAPIER ABRASIF PSA,S/ VIDE,SUPPORT À GRAMMAGE D,GRAIN 80,RGE,8 PO,OXYDE D'ALU,BT 25 close
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
DISQUE DE PAPIER ABRASIF PSA,S/ VIDE,SUPPORT À GRAMMAGE D,GRAIN 80,RGE,8 PO,OXYDE D'ALU,BT 25

DISQUE DE PAPIER ABRASIF PSA,S/ VIDE,SUPPORT À GRAMMAGE D,GRAIN 80,RGE,8 PO,OXYDE D'ALU,BT 25

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 120,22 $ / BOÎTE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 601,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM01100
  • N° de modèle du manufacturier 01100
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.526 lb

Informations sur le produit

Ces disques abrasifs rouges sont destinés au façonnage du mastic, au décapage de la peinture des zones endommagées et à l'affinage des rayures du métal nu. Chaque disque a un diamètre de huit po, une grossièreté moyenne de 80 grains et une conception de trou sans vide. L'adhésif sensible à la pression permet une fixation et un retrait faciles du disque. Ces disques ont un support en papier de poids D et utilisent un abrasif à base d'oxyde d'aluminium. Il y a 25 disques abrasifs par b

Spécifications techniques

  • Grain80
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)