!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 80, ROUGE, 6PO, OXYDE ALUMINIUM, RL 100

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 80, ROUGE, 6PO, OXYDE ALUMINIUM, RL 100

3M

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 80, ROUGE, 6PO, OXYDE ALUMINIUM, RL 100 close
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
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 80, ROUGE, 6PO, OXYDE ALUMINIUM, RL 100

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/VIDE, SUPPORT GRAMMAGE D, GRAIN 80, ROUGE, 6PO, OXYDE ALUMINIUM, RL 100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.91 / ROULEAU
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
  • N° article MMM01116
  • N° de modèle du manufacturier 01116
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.33 lb

Informations sur le produit

Conçus pour les bordures à finition rugueuse, le façonnage des mastics et la préparation du métal, ces disques abrasifs utilisent un adhésif sensible à la pression pour une fixation facile du disque. Chaque disque de couleur rouge a un diamètre de 6 pouces, un niveau de grossièreté moyen de 80 grains et une conception de trou sans aspiration. Ces disques utilisent de l'oxyde d'aluminium comme abrasif et ont un support en papier de grammage D. Il y a 100 disques de ponçage par rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque abrasif rouge Stikit(TM)
  • Grain80
  • CouleurRouge
  • Poids de l'endos N
  • Série 316U
  • Classe/qualité Gros
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)