!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 150, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, RL 100

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 150, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, RL 100

3M

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 150, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, RL 100 close
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
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 150, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, RL 100

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 150, ROUGE, 6PO, OXYDE D'ALUMINIUM, RL 100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.84 / ROULEAU
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
  • N° article MMM01113
  • N° de modèle du manufacturier 01113
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces disques abrasifs rouges avec un adhésif sensible à la pression pour façonner le mastic plastique et enlever la peinture autour des zones endommagées. Chaque disque a un diamètre de 6 pouces, un niveau de grossièreté fin de 150 grains et un trou de conception sans aspiration. L'abrasif à l'oxyde d'aluminium blanc offre une vitesse de coupe rapide et une finition uniforme. Ces disques ont un support papier de grammage A. Il y a 100 disques de ponçage par rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque abrasif rouge Stikit(TM)
  • Grain150
  • CouleurRouge
  • Poids de l'endos A
  • Série 316U
  • Classe/qualité Moyen
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)