!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMES SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, PQT 5

LAMES SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, PQT 5

LENOX

LAMES SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, PQT 5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMES SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, PQT 5

LAMES SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, PQT 5

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $159.38 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SBD1832147
  • N° de modèle du manufacturier 1832147
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.805 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLames de scie alternative
  • Matériaux coupésBois clouté
  • Dents par pouce6
  • Matériau de lameCarbure
  • Style de l'arrièreDroite
  • Style de bord tranchantRigide pour coupes droites
  • Hauteur1 po
  • Application - matière principale Démolition
  • Longueur de lame 12 po
  • Trait de scie 0,05 po
  • Matériau d'extrémité Pointe en carbure
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande