!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE COURANT À LAME DRTE,3 FILS,NEMA 6-50R,JUSQU'À 4 AWG,50 A,250 V,NR,NYLON,ACIER

PRISE DE COURANT À LAME DRTE,3 FILS,NEMA 6-50R,JUSQU'À 4 AWG,50 A,250 V,NR,NYLON,ACIER

COOPER

PRISE DE COURANT À LAME DRTE,3 FILS,NEMA 6-50R,JUSQU'À 4 AWG,50 A,250 V,NR,NYLON,ACIER close
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
PRISE DE COURANT À LAME DRTE,3 FILS,NEMA 6-50R,JUSQU'À 4 AWG,50 A,250 V,NR,NYLON,ACIER

PRISE DE COURANT À LAME DRTE,3 FILS,NEMA 6-50R,JUSQU'À 4 AWG,50 A,250 V,NR,NYLON,ACIER

COOPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.96 / CHAQUE
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
  • N° article EGE1252
  • N° de modèle du manufacturier 1252
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Cette prise de surface a des bornes à disposition intérieure qui acceptent des fils jusqu'à 4 AWG et une lame droite. Elle a des entrées défonçables concentriques de ½ pouce et ¾ pouce et un serre-câble réglable pour le câblage par le bas/l‘arrière. Ce dispositif est fabriqué en nylon noir avec une bride de montage épaisse en acier zingué. Il est conçu pour 50 ampères à 250V. Sa configuration NEMA est 6-50R.

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMA6-50R
  • Nb de pôles2
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)250 V
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Voyants lumineuxAlimentation électrique
  • Courant nominal 50 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Type de montage Surface
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Normes Certification CSA, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Méthode de câblage Retour
  • Profondeur hors tout 2-1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)