!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE TR RESEAU HOSP 15 A IVOIRE

PRISE TR RESEAU HOSP 15 A IVOIRE

LEVITON

PRISE TR RESEAU HOSP 15 A IVOIRE close
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
PRISE TR RESEAU HOSP 15 A IVOIRE

PRISE TR RESEAU HOSP 15 A IVOIRE

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 81,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 817,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LET8200SGI
  • N° de modèle du manufacturier 8200SGI
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleQualité hospitalière, service très intensif - inviolable
  • Nb de pôles2
  • Phases1
  • Méthode de câblageArrière et latéral
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Normes UL 498HG dossier n Degrees E13399/norme fédérale UL WC-596 dossier n Degrees E13399/CSA C22.2 n Degrees 42 dossier n Degrees 152105/NOM 057/NEMA WD-6/ANSI C-73
  • Classe/qualité Qualité hôpital
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)