!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE COURANT LAME PLATE 3P 50A NOI

PRISE COURANT LAME PLATE 3P 50A NOI

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE COURANT LAME PLATE 3P 50A NOI close
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
PRISE COURANT LAME PLATE 3P 50A NOI

PRISE COURANT LAME PLATE 3P 50A NOI

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $266.02 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL9450A
  • N° de modèle du manufacturier HBL9450A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA14-50R
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale3 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Profondeur hors tout2,4 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 50 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Composite, thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, NEMA WD-6, UL E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Enrobée Non
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Plaque murale ou couvercle étanche
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po