!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE SRG 15A 125V DUP STR BLEU

PRISE SRG 15A 125V DUP STR BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE SRG 15A 125V DUP STR BLEU close
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
PRISE SRG 15A 125V DUP STR BLEU

PRISE SRG 15A 125V DUP STR BLEU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 160,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 320,46 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL5260SA
  • N° de modèle du manufacturier HBL5260SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBleu
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageCôté
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque2,6 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendAttache de mise à la terre, matériel de montage
  • MarchéCommercial
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Voyants lumineuxAlimentation connectée
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Composite
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, UL 498, UL E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 1,3 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Profondeur hors tout 4 po