!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, SIMPLE, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, GRIS

RÉCIPIENT, SIMPLE, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, SIMPLE, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, GRIS close
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
RÉCIPIENT, SIMPLE, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, GRIS

RÉCIPIENT, SIMPLE, NYLON, LAITON PLAQUÉ NICKEL, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HEE3
  • N° de modèle du manufacturier HBL5361GRYWR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierGris
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 285, spécification fédérale W-C-600, NEMA WD-6, UL 498 fichier E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron1,6 po
  • ComprendPince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Profondeur hors tout1,2 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux intempéries
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1 cv
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 1,9 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po