!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE PIN + SLEEVE 100A 4P5W

RECEPTACLE PIN + SLEEVE 100A 4P5W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPTACLE PIN + SLEEVE 100A 4P5W close
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
RECEPTACLE PIN + SLEEVE 100A 4P5W

RECEPTACLE PIN + SLEEVE 100A 4P5W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,401.99 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5100RS1W
  • N° de modèle du manufacturier HBL5100RS1W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice de protection NEMANon classé
  • Nb de fils5
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Style de mise à la terre Style 1
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Tension nominale (V) 600 V CA/250 V CC
  • Diamètre de face 4,71 po
  • Couleur de boîtier Argent
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 8 AWG
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 182.1, certifié CSA type 4X, UL 1682, homologué UL
  • Pour interrupteurs Non
  • Grade du matériau du boîtier Zytel 101
  • Température minimale de service -40 Degrees C