!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÂBLAGE ARRIÈRE ET LATÉRAL, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, BRUN

CÂBLAGE ARRIÈRE ET LATÉRAL, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, BRUN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CÂBLAGE ARRIÈRE ET LATÉRAL, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, BRUN close
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
CÂBLAGE ARRIÈRE ET LATÉRAL, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, BRUN

CÂBLAGE ARRIÈRE ET LATÉRAL, PRISE DOUBLE, NYLON, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, BRUN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.98 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5262
  • N° de modèle du manufacturier HBL5262
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 83
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâblage arrière et latéral
  • Type de couvercleSans couvercle
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • NormesUL/CSA
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton nickelé
  • Largeur du plastron1,7 po
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Orientation de la connexion Droit
  • DDFT Non
  • Couleur de boîtier Brun
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases 1
  • Type de prise Prise double
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière et Côté
  • Puissance nominale 1/2 hp
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0, V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Pince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Profondeur hors tout 1,2 po