!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE COUR DOUBLE HOPITAUX 15A 125V

PRISE COUR DOUBLE HOPITAUX 15A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE COUR DOUBLE HOPITAUX 15A 125V close
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
PRISE COUR DOUBLE HOPITAUX 15A 125V

PRISE COUR DOUBLE HOPITAUX 15A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.44 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL8200HW
  • N° de modèle du manufacturier HBL8200HW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 83
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâblage arrière et latéral
  • Type de couvercleSans couvercle
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • NormesUL/CSA
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Indice IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque2,7 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendAttache de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Profondeur hors tout1,1 po
  • Orientation de la connexion Droit
  • DDFT Non
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases 1
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière et latéral
  • Puissance nominale 1/2 hp
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 1,3 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital spec. féd.
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po