!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE 50A 125/250V

PRISE 50A 125/250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE 50A 125/250V close
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
PRISE 50A 125/250V

PRISE 50A 125/250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.39 / CHAQUE
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
  • N° article HBLCS6369
  • N° de modèle du manufacturier CS6369
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal50 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Phénolique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C