!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE,3 HP,125/250 VCA,50 A,DROITE

PRISE,3 HP,125/250 VCA,50 A,DROITE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE,3 HP,125/250 VCA,50 A,DROITE close
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
PRISE,3 HP,125/250 VCA,50 A,DROITE

PRISE,3 HP,125/250 VCA,50 A,DROITE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 121,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 242,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL7962
  • N° de modèle du manufacturier HBL7962
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA10-50R
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale3 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Profondeur hors tout1,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 50 A
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, NEMA WD-6, UL E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Enrobée Non
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,2 po