!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE COURANT 30AMP 600VLT 2PL 3WR

PRISE COURANT 30AMP 600VLT 2PL 3WR

KILLARK

PRISE COURANT 30AMP 600VLT 2PL 3WR close
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
PRISE COURANT 30AMP 600VLT 2PL 3WR

PRISE COURANT 30AMP 600VLT 2PL 3WR

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $884.84 / CHAQUE
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
  • N° article HBLVR332
  • N° de modèle du manufacturier VR332
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrises à broche et à manchon
  • Type de brideÀ bride
  • Indice IPNon classé
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils2
  • EnrobéeOui
  • Type de bouchonCapuchon rabattable et capuchon de vis
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierAluminium sans cuivre
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • NormesCertifié CSA LR111846, UL E10757
  • Courant nominal 30 A
  • Style de mise à la terre Style 2
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 600 V CA/250 V CC
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Gris
  • Marché Industrielle
  • Service inversé Non
  • Type de connexion filaire Bornes à ressort